7720970 8791-15/16AF
Llave de boca abierta acoplable 16 Z (AF) 8791 - tamaño en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8791-15/16AF
Rubix:798181034000
fabricante:7720970
EAN:4002805920213


Resumen técnico
| Apertura | 15/16' (af) |
|---|---|
| Longitud | 56 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
Detalles de producto : 7720970 8791-15/16AF
Conexión de extremo abierto 16 Z, 15/16" Para acceder a tornillos en lugares estrechos y de difícil acceso, fácil de cambiar Forjado Acero al cromo-vanadio, cromado mate Con pasador expulsor para desbloquear
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Apertura | 15/16' (af) |
| Longitud | 56 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días