70A.24 LLAVE TUBERIA CON TRINQUETE
70A - Llaves para tubería rectas con membrana métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:70A.24
Rubix:798529509000
EAN:3148511166833




Detalles de producto : 70A.24 LLAVE TUBERIA CON TRINQUETE
• Llave para tubería con trinquete: la llave se abre para pasar alrededor del tubo y se cierra en la tuerca para un agarre óptimo. La forma especial de la llave permite un efecto trinquete. • Apriete rápido en todas las canalizaciones en automóvil, camiones, obras públicas, compresores, refrigeración, aeronáutica, sanitario. .• Cabeza 6 caras: de 7 a 10 mm - Cabeza 12 caras: de 11 a 32 mm. • Orificio de enganche en el extremo del mango: colocación de las llaves en panel o enganche para evitar la pérdida o la caída. • Dimensiones métricas: de 8 a 32 mm. • Presentación: mango cromado satinado / cabeza bruñida.
LLAVE TUBERIA CON TRINQUETE 24MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 303 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 235x45x14 mm |
| Peso con embalaje | 303 g |
| Apertura | 24 |
| Longitud | 235 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,16 € Sin IVA
/ unidad
82,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días