Referencias
IMI Norgren:X3066402
Rubix:798768546000
fabricante:X3066402


Resumen técnico
| Tipo | norgren x3066402 roller/lever pilot valve |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : X3066402
5/2-way valve
5/2-way valve, G1/4, roller actuator
Información técnica
Atributos
| Tipo | norgren x3066402 roller/lever pilot valve |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 965 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 ... 10 |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,11 € Sin IVA
/ unidad
269,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días