VUVG-B14-T32H-AZT-F-1P3

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUVG-B14-T32H-AZT-F-1P3
Rubix:798204115000
fabricante:566515
EAN:4052568214159
VUVG-B14-T32H-AZT-F-1P3 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUVG-B14-T32H-AZT-F-1P3


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto99,96 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico580 l/min
Rango de presión1,5/10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,85 Sin IVA
/ unidad
113,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días