VXE2320-02F-5DO1
Distribuidor eléctrico de ahorro de energía de 2/2 vías serie VXE2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXE2320-02F-5DO1
Rubix:799251593000

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula 2/2 económica vxe2320-02f-5do1 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : VXE2320-02F-5DO1
Las aplicaciones industriales que necesitan control de fluidos ahora cuentan con una opción de ahorro de energía gracias al lanzamiento de nuestra nueva generación de electroválvulas 2/2 de mando directo, autopilotada y autopilotada cero ?P, por el líder mundial SMC. Desarrolladas en el marco del Programa SMC de Ahorro de Energía, estas nuevas electroválvulas se basan en la célebre serie SMC de válvulas VX, pero incorporan algunas características exclusivas de ahorro de energía. Con la Modulación de Impulsos en Duración (MID), un circuito de ahorro de energía integrado garantiza el mismo rendimiento que la válvula estándar con un ahorro de energía del 66% en mantenimiento en comparación con nuestra gama VX estándar. Este consumo de energía reducido aporta otras ventajas, como una reducción considerable del calentamiento de las bobinas de hasta un 50% y una disminución de las emisiones de CO2. Las válvulas de la serie VXE pueden utilizarse con agua, aire o aceite; son compatibles con la directiva RoHS y la norma IP65 y están actualmente disponibles en versiones unitarias o sobre embases, en una amplia gama de tamaños y en modelos a 12 y 24 volts de corriente continua. Las ventajas adicionales del desarrollo de la nueva Serie VXE nos permiten asegurar que estas válvulas de ahorro de energía son totalmente intercambiables con los productos de la Serie VX; los usuarios actuales de VX pueden reemplazar la bobina de su válvula por la nueva versión de ahorro de energía.
VXE, Modelo de ahorro de energía, Electroválvula de 2 vías de acción directa (Unidad individual)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 650 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula 2/2 económica vxe2320-02f-5do1 |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,08 € Sin IVA
/ unidad
72,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días