Referencias
SMC:VM131-F01-00A
Rubix:799227380000
fabricante:VM131-F01-00A
EAN:3618036578485

Documentos
Detalles de producto : VM131-F01-00A
La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de 3/2 vías |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,92 € Sin IVA
/ unidad
22,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días