Referencias
SMC:IITV00-02
Rubix:752103537043
EAN:3618036082265

Documentos
Detalles de producto : IITV00-02 00057557
La serie ITV de reguladores de vacío electrónicos y electropneumáticos controla la presión del vacío o del aire de forma continua y proporcional a una señal eléctrica. Son ligeros y cuentan con una pantalla LED brillante y fácil de leer. La salida del monitor está disponible con salida analógica o de detector. La serie ITV equivale a la norma IP65.
Base múltiple
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Tipo | colector |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 6 l/min |
| Rango de presión | -1 to 0,9 mpa / 0,001 to 0,9 mpa (depending on mounted itv00 regulator) |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,22 € Sin IVA
/ unidad
49,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días