LLAVE MIXTA CORTA CON TRINQUETE 10MM SLS

467S.SLS - Llaves mixtas cortas con trinquete métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:467S.10SLS
Rubix:798894290000
EAN:3662424028922
brand logo
Resumen técnico
Apertura10
Longitud95 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE MIXTA CORTA CON TRINQUETE 10MM SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves mixtas con trinquete con mango extracorto: ideales en las zonas con obstáculos. • Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. • Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones de 7, 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 7 a 17 mm. • Presentación: cromada satinada.
467S.SLS - LLAVES MIXTAS CORTAS CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467S.10SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)95x20x10 mm
Peso con embalaje59 g
Apertura10
Longitud95 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,24 Sin IVA
/ unidad
37,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días