LLAVE POLIGONAL CARRACA 8-10/12-13 MM 64C.S1


64C - Llaves de estrella plana con trinquete multi-dimensiones métricas

Referencias
facom:64C.S1
rubix:798501174000
ean:3148517938304
Resumen técnico
Apertura8x10 - 12x13 mm
Longitud150 mm
Acabadosatinado, cromado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE POLIGONAL CARRACA 8-10/12-13 MM 64C.S1


• Llaves de estrella plana con trinquete rectas multi-dimensiones: llaves polivalentes = 4 dimensiones por llave. Ahorro de tiempo: 1 sola llave en la caja de herramientas en lugar de 4.• 4 dimensiones métricas por llave: - 64C.S0: 4x6 - 5x7 - 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm. - 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm. -64C.S3: 12x14 - 13x15• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. • Ángulo de recuperación a 5°. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE 12C 4 EN 1 TRINQUETE 8X10X12X13

Información técnica


Atributos
Apertura8x10 - 12x13 mm
Longitud150 mm
Acabadosatinado, cromado
Peso105 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,60 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días