LLAVE MIXTA CORTA CON TRINQUETE 11MM SLS

467S.SLS - Llaves mixtas cortas con trinquete métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:467S.11SLS
Rubix:798894289000
EAN:3662424028939
brand logo

Resumen técnico

Apertura11
Longitud103.5 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE MIXTA CORTA CON TRINQUETE 11MM SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves mixtas con trinquete con mango extracorto: ideales en las zonas con obstáculos. • Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. • Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones de 7, 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 7 a 17 mm. • Presentación: cromada satinada.
467S.SLS - LLAVES MIXTAS CORTAS CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467S.11SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103x26x17 mm
Peso con embalaje66 g
Apertura11
Longitud103.5 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
31,89 € Sin IVA
/ unidad
38,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días