Referencias
Beta Tools:388 8
Rubix:798164483000
fabricante:003880008
EAN:8014230076058

Documentos
Detalles de producto : 388 8-TENAZAS CURVATUBOS PARA TUBOS
Tenazas curvatubos para tubos de pared fina en cobre, aleación ligera y acero dulce
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 581 g |
| Apertura | 8 |
| Longitud | 315 mm |
| Diámetro | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,88 € Sin IVA
/ unidad
79,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
