Referencias
Bahco:7750SL
Rubix:798212712000
EAN:7314150197675

Detalles de producto : 7750SL
3/8" Carraca reversible. 72 dientes / ángulo de acción 5. Acero de alta aleación de calidad. Pulido de alto brillo. ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512. Cabeza delgada para acceso estrecho. Formas redondeadas y superficie pulida sin salientes. Función Quick Release para un uso sencillo y seguro. Piezas de repuesto disponibles. Envase para venta al por menor.
Reversible ratchet 3/8 in, 80 teeth, narrow head
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 204 mm |
| Peso | 200 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,52 € Sin IVA
/ unidad
63,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días