Referencias
Beta Tools:434 20X2
Rubix:798160367000
fabricante:004340028
EAN:8014230171616

Documentos
Detalles de producto : 434 20X2-2 MACHOS PASO FINO ACERO HSS
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 220 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 90 mm |
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Profundidad de rosca | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,33 € Sin IVA
/ unidad
97,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
