Referencias
Beta Tools:433ASF 9/16
Rubix:798161137000
fabricante:004330306
EAN:8014230141855

Documentos
Detalles de producto : 433ASF 9/16-2 MACHOS PASO FINO UNF CROMO
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado UNF de acero al cromo
Cualidades
Set of 2 UNF fine-pitch hand taps, chrome steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 197x116x92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 181 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 90 mm |
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| Tolerancia | ansi b1.1 |
| Revestimiento | uncoated |
| Entrada | roughing and finishing |
| Rosca | 9/16 '' |
| N.º de roscas por pulgada | 11 |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 9 mm |
| Profundidad de rosca | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,60 € Sin IVA
/ unidad
37,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
