Referencias
Beta Tools:430ASC 9/16
Rubix:798160265000
fabricante:004300056
EAN:8014230141770

Documentos
Detalles de producto : 430ASC 9/16-3 MACHOS UNC AL CROMO
Machos para roscar manuales, roscado UNC de acero al cromo
Cualidades
Set of 3 UNC hand taps (roughing, intermediate, finishing) in chrome steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 197x116x92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 242,5 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 90 mm |
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| Rosca | 9/16 '' |
| N.º de roscas por pulgada | 8 |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 9 mm |
| Profundidad de rosca | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,63 € Sin IVA
/ unidad
54,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
