Referencias
Facom:227.7X100T2
Rubix:798526703000
EAN:3148511538005

Detalles de producto : 227.7X100T2 2 MACHOS M7X100
• Acero HSS.
• 227.T3: Juegos de 3 machos de roscar (desbaste, intermedio y acabado).
• 227.T2 : Juegos de 2 machos de roscar (desbaste y acabado).
2 MACHOS DE ROSCAR M7X100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 92x46x15 mm |
| Peso con embalaje | 46 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 66 mm |
| Diámetro de cola | 7 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,21 € Sin IVA
/ unidad
31,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
