Referencias
Beta Tools:431 8
Rubix:798160704000
fabricante:004310008
EAN:8014230097763

Documentos
Detalles de producto : 431 8-3 MACHOS PASO GRUESO DE ACERO HSS
Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero HSS
Cualidades
Set of 3 HSS steel hand taps: roughing, intermediate, and finishing, coarse pitch
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 54 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 56 mm |
| Diámetro de perforación | 5 mm |
| Tolerancia | uni 4535 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Profundidad de rosca | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,65 € Sin IVA
/ unidad
29,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
