Referencias
Beta Tools:431 5
Rubix:798160701000
fabricante:004310005
EAN:8014230097749

Documentos
Detalles de producto : 431 5-3 MACHOS PASO GRUESO DE ACERO HSS
Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero HSS
Cualidades
Set of 3 HSS steel hand taps: roughing, intermediate, and finishing, coarse pitch
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31,4 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 48 mm |
| Diámetro de perforación | 4 mm |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Profundidad de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,23 € Sin IVA
/ unidad
24,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
