Referencias
Beta Tools:430ASC 1"
Rubix:798160249000
fabricante:004300060
EAN:8014230171029

Documentos
Detalles de producto : 430ASC 1-3 MACHOS UNC AL CROMO
Machos para roscar manuales, roscado UNC de acero al cromo
Cualidades
Set of 3 UNC hand taps (roughing, intermediate, finishing) in chrome steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x140x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 561 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 130 mm |
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Rosca | 1 '' |
| N.º de roscas por pulgada | 13 |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Profundidad de rosca | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,68 € Sin IVA
/ unidad
108,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
