Referencias
Beta Tools:430 20
Rubix:798160303000
fabricante:004300020
EAN:8014230170930

Documentos
Detalles de producto : 430 20-3 MACHOS PASO GRUESO AL CROMO
Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero al cromo
Cualidades
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 369 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 95 mm |
| Diámetro de perforación | 17.5 mm |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Profundidad de rosca | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,25 € Sin IVA
/ unidad
66,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
