430 5-3 MACHOS PASO GRUESO AL CROMO

430

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Beta Tools:430 5
Rubix:798160271000
fabricante:004300005
EAN:8014230086958
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 430 5-3 MACHOS PASO GRUESO AL CROMO


Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero al cromo

Cualidades

Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel

Aplicaciones

Drilling and threading tools

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x60x30 mm
Peso neto29 g
Número de elementos3
Longitud total48 mm
Diámetro de perforación4 mm
Diámetro de rosca5 mm
Profundidad de rosca16 mm
10,80 € Sin IVA
/ unidad
13,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días