Referencias
Beta Tools:42BA 36
Rubix:798163445000
fabricante:000420836
EAN:8014230427768

Documentos
Detalles de producto : 42BA 36-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1094 g |
| Apertura | 36 mm |
| Longitud | 355 mm |
| Peso | 1094 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,90 € Sin IVA
/ unidad
610,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
