Referencias
Beta Tools:425/4
Rubix:798160337000
fabricante:004250016
EAN:8014230170404

Documentos
Detalles de producto : 425/4-BROCAS ESCALONADAS DE ACERO HSS
Brocas escalonadas de acero HSS
Cualidades
HSS steel stepped cutters
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80 g |
| Material de corte | hss |
| Diámetro mín. | 12 mm |
| Diámetro máx. | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,98 € Sin IVA
/ unidad
147,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
