Referencias
Beta Tools:425/6
Rubix:798160339000
fabricante:004250020
EAN:8014230086873

Documentos
Detalles de producto : 425/6-BROCAS ESCALONADAS DE ACERO HSS
Brocas escalonadas de acero HSS
Cualidades
HSS steel stepped cutters
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x65x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 158 g |
| Material de corte | hss |
| Diámetro mín. | 4 mm |
| Diámetro máx. | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,60 € Sin IVA
/ unidad
201,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
