Referencias
Facom:467BR.13
Rubix:798613327000
EAN:3662424065019

Detalles de producto : 467BR.13
• Llaves mixtas con trinquete con horquilla rápida: para todas las aplicaciones corrientes. • Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca. • Ángulo de recuperación de 5°. • Cabezal inclinado a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 8 a 19 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE RAPIDA 13MM
Información técnica
Atributos
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Longitud | 178 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,30 € Sin IVA
/ unidad
30,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días