42.11/16X3/4 LLAVE PARA TUBERIA PULGADA
42 - Llaves para tubería inclinadas a 15° en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:42.11/16x3/4
Rubix:798529748000
EAN:3148511017807



Detalles de producto : 42.11/16X3/4 LLAVE PARA TUBERIA PULGADA
• Llaves para tubería inclinadas a 15°: facilita el acceso a las tuercas.
• Cabeza 6 caras: 5/16 x 3/8 y 7/16 x 1/2 - Cabeza 12 caras: de 9/16 x 5/8 a 1" x 1"1/8.
• Dimensiones en pulgadas: de 5/16" a 1"1/8.
• Presentación: cromada satinada.
LLAVE TUBERIA A 15GR 11/16X3/4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 13x30x211 mm |
| Peso con embalaje | 170 g |
| Apertura | 11/16x3/4 |
| Longitud | 215 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,75 € Sin IVA
/ unidad
40,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días