Referencias
Beta Tools:417 8
Rubix:798160598000
fabricante:004170010
EAN:8014230141183


Resumen técnico
| Longitud total | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 70 mm |
Documentos
Detalles de producto : 417 8-BROCAS DE ALBAÑILERIA SERIE CORTA
Brocas de albañilería serie corta de acero fresado, con punta de metal duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42 g |
| Longitud total | 120 mm |
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 70 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de cola | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,63 € Sin IVA
/ unidad
5,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días