Detalles de producto : DT9691-QZ BROCA SDS-PLUS DE 4 CORTES 25X450MM
Descripción
Broca SDS-Plus Extreme de 4 cortes 25x450mm
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos / bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Características
Tipo de eje : SDS Plus Fitment
Aplicaciones : Hormigón
Diámetro : 25 mm
Longitud : 450 mm
Longitud de trabajo : 400 mm
Broca SDS-Plus Extreme de 4 cortes 25x450x400mm
Cualidades
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos / bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente