Referencias
Beta Tools:414/SP49
Rubix:798160566000
fabricante:004140429
EAN:8014230168135

Documentos
Detalles de producto : 414/SP49-JUEGO 49 BROCAS 414 C/SOPORTE
Juego de brocas (art. 414) en caja
Ø 1÷13 x 0,25 mm
Cualidades
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (artículo 414) en estuche
Aplicaciones
Herramientas de taladrado y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230,000x187,000x70,000 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2669,000 g |
| Número de elementos | 49 |
| Incremento | 0.25 mm |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,45 € Sin IVA
/ unidad
716,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
