JUEGO 25 U. BROCA HSS TIN 1-13X0,5
Juego de 25 brocas cilíndricas rectificadas - tind
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:854083
Rubix:799013303000
EAN:3660338099472

Documentos
Detalles de producto : JUEGO 25 U. BROCA HSS TIN 1-13X0,5
Para aceros aleados y no aleados (1100 N/mm2), fundición, bronce, latón y aleaciones de aluminio débilmente aleadas.
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Revestimiento: 2300 HV
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Revestimiento: 2300 HV
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 25 |
|---|---|
| Rango | 1 - 13 |
| Incremento | 0.5 mm |
| Norma DIN | din 338 |
| Revestimiento | tind |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,05 € Sin IVA
/ unidad
130,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días