FRESA CARBURO CORTA D.02 MM 4Z M. WELDON
4 flute carbide end mill - short series - weldon shank
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:862680
Rubix:799025923000
EAN:3660338173417

Documentos
Detalles de producto : FRESA CARBURO CORTA D.02 MM 4Z M. WELDON
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 7 mm |
| Longitud total | 50 mm |
| Corte central | no |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | ozma |
| Tipo | carbide end mill (short series) - 4 flutes - weldon shank - ozma |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | steels / non-ferrous / stainless steels / cast iron |
| Longitud, capacidad | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,76 € Sin IVA
/ unidad
13,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
