CINTA FILAMENTOS 895325 25X50M

3M™ Tartan™ Cinta de Filamentos 8953

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000095688
Rubix:798568050000
fabricante:7000095688
EAN:8021684618314
brand logo

Resumen técnico

Anchura25 mm
Longitud50 m
Materialcaucho sintético (adhesivo), película de polipropileno (soporte)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA FILAMENTOS 895325 25X50M


Se usa fundamentalmente para envolver productos ligeros.
Cinta adhesiva de filamentos de larga duración. Esta cinta tiene diversos usos, como asegurar palets, ensamblar productos y cerrar y reforzar cajas de embalaje. Una vez pegada, la cinta mantiene su fuerza de adhesión a cualquiera de las temperaturas que tenga que soportar durante el transporte y el almacenamiento.

Cualidades

De uso general, para reforzar cartón, embalar productos ligeros y en tareas de mantenimiento. Película de polipropileno reforzada con fibra de vidrio Fácilmente logrado a temperatura ambiente El respaldo de polipropileno ScotchPro ™ brinda resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste

Aplicaciones

Long life filament adhesive tape. This tape is used for many applications such as securing a pallet package, assembling products, closing and reinforcing packaging cartons. Once glued, the tape retains its adhesive strength under all temperatures, temperatures it will face during transport and storage.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)164x274x407 mm
Peso con embalaje5726 g
Anchura25 mm
Longitud50 m
Materialcaucho sintético (adhesivo), película de polipropileno (soporte)
Grosor0.1 mm
Colorincoloro
25 mm
50000 mm
3,36 € Sin IVA
/ unidad
4,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días