SF410AS-EU GAFAS DE PROTECCION 3M SECUREFIT, SERIE 400

3M™ SecureFit™ Gafas de seguridad serie 400

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:SF410AS-EU
Rubix:798438117000
fabricante:7100078988
EAN:4054596052796
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirayado
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SF410AS-EU GAFAS DE PROTECCION 3M SECUREFIT, SERIE 400


Utilice las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400 si desea mayor comodidad y un diseño elegante. Nuestras gafas de seguridad pesan solo 19 g y cuentan con la tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™, que permite que los puntos de contacto de las patillas acolchadas con doble inyección se ajusten de forma natural al tamaño de la cabeza, lo que brinda un ajuste seguro y cómodo. Las almohadillas nasales ajustables y blandas permiten una mayor personalización del ajuste y reducen el deslizamiento derivado de los movimientos de la cabeza. Las patillas anchas y flexibles sobre las orejas brindan una protección lateral sólida y están diseñadas para usarlas en combinación con orejeras de protección. El diseño envolvente permite un amplio campo de visión. Las lentes de policarbonato sin montura cuentan con recubrimientos antiempañante y antirrayaduras que mejoran la durabilidad y la visibilidad.
Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400 ofrecen un diseño ligero con lentes de policarbonato sin montura, tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT)de 3M™, patillas anchas y flexibles y almohadillas nasales ajustables suaves.

Cualidades

Cómoda gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ con nariz y puntas de las patillas suaves y cómodas para mejorar la comodidad y el ajuste;El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza.;El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos);Disponible en una amplia variedad de colores de la lente;Lente de color naranja disponible para bloquear la luz azul;El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento;Las patillas planas y flexibles permiten combinar sin problema las gafas con orejeras y brindan una protección lateral sólida;Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos;Inserto para lentes graduadas disponible

Aplicaciones

Reparación y operaciones (MRO), Montaje, Fabricación general, Industria Alimentaria, Fabricación

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirayado
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablesno
11,20 € Sin IVA
/ unidad
13,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tratamiento

Ocular

Piezas laterales ajustables