Referencias
Bollé Safety:PRIPSF
Rubix:798216682000
EAN:3660740003470


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | ahumada |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : PRIPSF BOLLE SPECTACLE PRISM SMOKE LENS
Gafa de seguridad incolora que gracias a su montura ultrarresistente de PC, el modelo PRIsM ofrece una protección superior para una excelente relación calidad/precio. Marcado de lente 2C-1,2 1 FT.
Cualidades
Superior protection. Sporty design. Straight comfortable arms
Aplicaciones
Outdoors
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2,3 g |
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Ocular | ahumada |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,72 € Sin IVA
/ unidad
8,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días