GAFAS DE PATILLA PHEOS NEGRO/GRIS LENTE GRIS, SUPRAVISION EXCELLENCE

Gafas Uvex pheos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Uvex:9192285
Rubix:799200422000
fabricante:9192.285
EAN:4031101494050
brand logo
Resumen técnico
Tratamientoantirrayado y antivaho
Oculargris
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA PHEOS NEGRO/GRIS LENTE GRIS, SUPRAVISION EXCELLENCE


Diseño ultraligero y envolvente de 28 g que ofrece una excelente sujeción gracias a los brazos flexibles de doble densidad con zona antideslizante. Tratamiento exclusivo Uvex Supravision de excelencia: antivaho interior, potente antirrayado exterior (antirrayado extremadamente resistente en el exterior y antivaho permanente en el interior). Normas EN166, EN170, EN172 (versión ahumada).

Cualidades

Oculares envolventes. Protección suborbital con pantalla dúo-esférica con zona biselada "ojo plus-Protección" en la parte superior de la pantalla. Flexibilidad de las ramas gracias a la tecnología bidensidad con zonas blandas y antideslizantes. Compatibilidad con otros EPI. Ventilación excepcional. Innovador sistema de fijación de las ramas sin tornillos. Protección UV 400 nm.

Aplicaciones

Rectificado, fresado, mecánica de precisión, trabajos de laboratorio, montaje, trabajos al aire libre.

Información técnica


Atributos
Peso neto28 g
Tratamientoantirrayado y antivaho
Oculargris
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablesno
Colornegro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,72 Sin IVA
/ unidad
9,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Ocular

Seleccione variantes (4)