CINTA ANTIDESLIZANTE 310 18,3 MT X 102 MM NEGRO SAFETY-WALK
3M™ Safety-Walk™ Tira Antideslizante Agresividad Media 300 Series
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:RESBK4-PI
Rubix:799232524000
fabricante:7000126119
EAN:00048011192963



Documentos
Detalles de producto : CINTA ANTIDESLIZANTE 310 18,3 MT X 102 MM NEGRO SAFETY-WALK
Los Tiras Antideslizantes 3M ™ Safety-Walk ™ Agresividad Media proporcionan una superficie resistente y duradera al deslizamiento. Son ideales para pies descalzos y áreas mojadas, tales como aseos, baños, vestuarios y saunas, y para zonas húmedas como embarcaciones o equipos para deportes naúticos.
Cualidades
Uso medio, superficie texturizada antideslizante con respaldo adhesivo sensible a la presión que proporciona mayor seguridad.
El adhesivo duradero proporciona un rendimiento de larga duración.
Certificación NFSI High Traction.
El adhesivo duradero proporciona un rendimiento de larga duración.
Certificación NFSI High Traction.
Aplicaciones
Diseñado para áreas con tránsito descalzo, aunque la superficie soporta tráfico ligero con calzado
Información técnica
Atributos
| Anchura | 101.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 18.3 m |
| Grosor | 1.17 mm |
| Color | negro |
| Material | papel recubierto de polietileno / vinilo |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 79 °C |
| Resistencia al agua | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,11 € Sin IVA
/ unidad
250,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días