CINTA AISLANTE SCOTCH 35 20MT X 19MM ROJO

Cinta aislante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:35-19X20RED
Rubix:799222703000
fabricante:7100238735
EAN:00051144061129
brand logo

Resumen técnico

Anchura19 mm
Longitud20 m
Grosor0.18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA AISLANTE SCOTCH 35 20MT X 19MM ROJO


La cinta Scotch® Vinyl colur Coding Electrical Tape 35 es una cinta eléctrica codificada por colores de 7 mil de grosor y calidad superior. Esta cinta ignífuga es adecuada para la identificación de fases, la codificación por colores de cables de motores y sistemas de tuberías, y para la señalización de zonas de seguridad. Esta cinta tiene una clasificación de 600 V y soporta un rango de temperaturas de 14 a 221 °F (-10 a 105 °C). La cinta Scotch® Tape 35 proporciona protección eléctrica y mecánica con la combinación de un adhesivo agresivo de resina de caucho sensible a la presión y un soporte elástico de PVC. Esta cinta es ignífuga y muy resistente a los rayos UV, la abrasión, la humedad, los álcalis, los ácidos, los disolventes y las condiciones meteorológicas variables. Se estira fácilmente y se adhiere prácticamente en cualquier forma. Es ideal para aislar cables eléctricos y es compatible con aislamientos sintéticos de cables, cubiertas y compuestos de empalme. Certificación UL, VDE, CSA y RoHS 2011/65/UE.
Scotch® Tape 35 provides electrical and mechanical protection with the combination of an aggressive, pressure sensitive, rubber resin adhesive and an elastic PVC backing. This tape is flame retardant and is highly resistant to UV rays, abrasion, moisture, alkalis, acids, solvents and varying weather conditions. It stretches easily and adheres virtually in any shape. Ideal for insulating electrical wires and is compatible with synthetic cable insulations, jackets and splicing compounds. UL Listed, VDE, CSA Certified and RoHS 2011/65/EU Compliant.

Cualidades

-La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece una excelente protección eléctrica y mecánica
Ignífugo y muy resistente a los rayos UV, la abrasión, la humedad, los álcalis, los disolventes y muchos ácidos
Adecuado para su uso en la identificación de fases, la codificación por colores de cables de motores y sistemas de tuberías y para marcar zonas de seguridad.

Aplicaciones

Mantenimiento eléctrico - Aislamiento

Información técnica


Atributos
Anchura19 mm
Longitud20 m
Grosor0.18 mm
Colorrojo
Materialpvc
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.105 °C
7,99 € Sin IVA
/ unidad
9,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Color

Material