6051 FILTRO A1

3M™ Filtros de gas, vapor y partículas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000034751
Rubix:798227060000
fabricante:7000034751
EAN:4054596174573
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 6051 FILTRO A1


Para una protección respiratoria frente a una combinación de vapores, gases y partículas, utilice los filtros de gases, vapores y partículas de 3M™. Solo tiene que elegir el tipo de filtro que se adapte a sus necesidades y requisitos individuales, alinear la conexión y girar para fijarlo en su sitio. Son compatibles con nuestra gama de semimáscaras y máscaras completas reutilizables compatibles* (con conexión tipo bayoneta) para trabajar de forma segura en una amplia gama de entornos peligrosos. Nuestros filtros ligeros combinan protección y comodidad. Ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio cuando se conectan a la mascarilla; además, su perfil trasero está diseñado para optimizar el campo de visión. Se encajan en su sitio de forma rápida y sencilla, y pueden utilizarse con cualquiera de las mascarillas reutilizables 3M™ de media cara y cara completa que incorporen una conexión de tipo bayoneta. Para identificar qué filtro es adecuado para su entorno, y para ayudarle a implantar un programa de cambio de filtros, utilice el software 3M Service Life and Select, disponible en www.3m.com/sls. *Los filtros 6098 y 6099 no son adecuados para su uso con mascarillas de respiración de media máscara.
Los filtros para gases y vapores orgánicos 3M™ 6051 se adaptan a cualquier máscara completa reutilizable 3M™ con conexión tipo bayoneta y se han diseñado para optimizar el campo de visión. Nuestros filtros ofrecen protección respiratoria ligera y equilibrada para entornos peligrosos.

Cualidades

Protege frente a una serie de vapores, gases y partículas;Combina la protección con la comodidad y el equilibrio;Diseño de perfil bajo para optimizar el campo de visión;Ligero con baja resistencia a la respiración;La conexión tipo bayoneta se adapta a una amplia gama de máscaras reutilizables 3M™ de media cara y cara completa compatibles;Girar y hacer clic para un ajuste rápido y sencillo;Adecuado para máscaras reutilizables 3M™ de media cara y cara completa con conexión tipo bayoneta;Utilizar para protección en entornos peligrosos.

Aplicaciones

Adecuado para máscaras reutilizables 3M™ de media cara y cara completa con conexión tipo bayoneta;Uso para protección en entornos peligrosos.

Información técnica


Atributos
Tipocartucho
Clasea1
Materialcarbón activo
Acoplamientobayonet connector
15,80 € Sin IVA
/ 2 unidades
19,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días