6055 FILTRO A2


6055 FILTRO A2

Referencias
3m:6055
rubix:798236831000
fabricante:7000034749
ean:4054596788558

Detalles de producto : 6055 FILTRO A2


Si necesita protección respiratoria contra una serie de vapores, gases y partículas, use los filtros para gases, vapores y partículas 3M™. Solo tiene que elegir el tipo de filtro que se ajuste a sus necesidades y requisitos, alinear la conexión y girar el filtro hasta fijarlo. Son compatibles con nuestra gama de medias máscaras y máscaras completas reutilizables* (con conexión tipo bayoneta) para trabajar de forma segura en una amplia variedad de entornos peligrosos. Estos filtros ligeros combinan protección con comodidad. Ofrecen baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio al acoplarlos a la máscara, y el perfil inclinado hacia atrás está diseñado para optimizar el campo de visión. Se pueden acoplar de forma rápida y sencilla y se pueden usar en cualquier media máscara o máscara completa reutilizable 3M™ con conexión tipo bayoneta. Para identificar qué filtro es adecuado para su entorno y ayudar en la implementación de un programa de cambio de filtros, utilice el software Select and Service Life de 3M, disponible en www.3m.com/sls. *Los filtros 6098 y 6099 no son adecuados para medias máscaras.
Los filtros de gas, vapor y partículas 3M™ cuentan con una conexión tipo bayoneta que se adapta a una amplia gama de medias máscaras y máscaras completas reutilizables 3M™ compatibles. El perfil inclinado hacia atrás está diseñado para optimizar su campo de visión. Nuestra gama de filtros ligeros ofrece protección respiratoria equilibrada para entornos peligrosos.

Cualidades

Protegen frente a diversos vapores, gases y partículas;Combinan protección con comodidad y equilibrio;Diseño de perfil bajo para optimizar el campo de visión;Ligeros y de baja resistencia a la respiración;Conexión tipo bayoneta que se adapta a una amplia gama de medias máscaras y máscaras completas reutilizables 3M™ compatibles;Se acoplan fácilmente, solo hay que enroscarlos hasta que hagan clic;Adecuados para medias máscaras y máscaras completas reutilizables 3M™ con conexión tipo bayoneta;Para protegerse en entornos peligrosos

Aplicaciones

Adecuados para medias máscaras y máscaras completas reutilizables de 3M™ con conexión tipo bayoneta || Para protegerse en entornos peligrosos

Información técnica


Atributos
TipoCartucho
ClaseA2
Peso90 g
MaterialCarbón activo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,02 IVA incluido
/ 2 unidades
  • En stock; entrega ≈24/48h