65032 DISCOS LAM 566A PLANOS

3M™ disco de láminas 566A

Ver información técnica

Referencias

3M:65032
Rubix:798329200000
fabricante:7000104470
EAN:5903292527796
brand logo

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 65032 DISCOS LAM 566A PLANOS


El disco de láminas 3M™ 566A proporciona un sistema versátil de un solo disco para las aplicaciones de fabricación de productos metálicos en las que la durabilidad es un requisito indispensable en trabajos de desbaste de media presión, de eliminación de pequeñas soldaduras, de acabado y de preparación de superficies. Nuestros discos 566A se deben usar con una radial y permiten amolar y desbastar en un solo paso.

Cualidades

Los discos 566A se deben usar con una radial y permiten amolar y desbastar en un solo paso. La alúmina-circonio se autoafila y su durabilidad y potencia de corte son mayores que las de la alúmina por sí sola. Su resistente soporte tipo Y, compuesto por una mezcla de algodón y poliéster, aporta flexibilidad y permite un corte rápido en aplicaciones de desbaste y acabado con una presión entre media y alta. El rápido cambio de disco simplifica los cambios y no requiere de herramientas manuales

Aplicaciones

The 3M™ Flap Disc 566A is suitable for medium-duty grinding, small weld removal, blending, finishing and surface preparation in metal fabrication. It is designed for use on metal components with an angle grinder.

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22 mm
Formaflat
Grano120
3,77 € Sin IVA
/ unidad
4,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días