DISCO DE FIBRA 782C 180 MM 22 MM 36+ RANURADO
3M™ Disco de Fibra 782C
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:89716
Rubix:798916944000
fabricante:7100099284
EAN:00076308897161
Documentos
Detalles de producto : DISCO DE FIBRA 782C 180 MM 22 MM 36+ RANURADO
Fabricado para ofrecer un corte ultra rápido en acero al carbono, el disco de fibra 782C 3M™ ofrece un corte excepcional, duración y facilidad de uso. Estos discos suponen un importante avance en cuanto a rendimiento con respecto a los discos de fibra convencionales. Gracias a una avanzada tecnología en abrasivos, son una excelente opción para aplicaciones exigentes, incluidas la eliminación de soldaduras, el desbastado y el perfeccionamiento de los acabados.
Su rendimiento de primer nivel permite hacer frente a aplicaciones de acero al carbono
Consiga un equilibrio entre coste y rendimiento al seleccionar el abrasivo que ofrezca la cantidad adecuada de corte y duración. Estos discos contienen grano de precisión (PSG) para optimizar el equilibrio entre velocidad y duración para muchas de sus operaciones de acero al carbono. La fabricación del disco incluye un soporte de fibra rígido y una fuerte resina que proporciona durabilidad y resistencia al desgarro, lo que, junto con el grano de corte rápido, permite al operario realizar más piezas con cada disco y con menos cambios de disco.
Las excepcionales prestaciones de duración y corte del 782C lo convierten en unos de los mejores discos de lijado de 3M para entornos de alta producción, lo que aporta ventajas significativas con respecto a los discos de fibra convencionales. Para aquellos trabajos en los que un disco de fibra extra-premium podría quedarse infrautilizado y cuando la productividad es un aspecto importante de su resultado final, estos discos ofrecen un rendimiento excepcional. Son una magnífica opción para una amplia gama de aplicaciones, incluidos aspectos como el achaflanado de bordes, el biselado, el desbarbado y la eliminación de soldaduras.
Agiliza la producción con el grano de precisión PSG de 3M
Desarrollada para ofrecer un mejor resultado de eliminación de materiales pesados, la tecnología de grano de precisión PSG de 3M permite a los operarios realizar tareas de acabado con mayor rapidez y con menor esfuerzo. Como el grano se desgasta uniformemente y permanece afilado, los abrasivos PSG duran significativamente más que sus homólogos convencionales cerámicos, lo que garantiza un alto rendimiento prolongado en aplicaciones de producción.
Para lograr este nivel de rendimiento, los ingenieros de 3M aplican una tecnología de micro-replicación exclusiva para crear estructuras triangulares precisas de grano cerámico 3M y, posteriormente, los orientan electrostáticamente en el soporte para formar picos afilados. Estos picos ultra afilados cortan limpiamente el metal en lugar de generar arañazos o surcos como hacen los abrasivos convencionales y se afilan continuamente a medida que se rompen los puntos.
Consejos para un uso óptimo
Los discos de fibra son abrasivos de uso intensivo que cuentan con un soporte rígido y resistente hecho de fibra vulcanizada que aguanta el desgaste y es apto para aplicaciones de lijado exigentes. Para obtener un rendimiento óptimo, estos discos se deben utilizar con un soporte de la densidad apropiada para la aplicación, un soporte de densidad más ligera para aplicaciones de lijado más ligeras y uno de densidad más dura para aplicaciones de lijado más exigentes. El uso del soporte correcto para la aplicación garantiza que el mineral abrasivo se vuelva a afilar, lo que aumenta la vida útil del abrasivo.
3M diseñado para la los picos de productividad
Los ingenieros de 3M Abrasivos entienden bien el proceso de fabricación de los abrasivos. Durante más de 100 años, 3M ha sido proveedor de abrasivos líder de las industrias metalúrgica y maderera y ofrece una gama completa de soluciones metalúrgicas de abrasivos de alta calidad para satisfacer las necesidades de sus trabajos más exigentes. El disco de fibra 782C está diseñado para permitir que los operarios lleven la producción a un nivel superior al realizar más trabajo en menos tiempo. Es un ejemplo excelente sobre cómo la ciencia de 3M proporciona soluciones avanzadas para ayudar a
Su rendimiento de primer nivel permite hacer frente a aplicaciones de acero al carbono
Consiga un equilibrio entre coste y rendimiento al seleccionar el abrasivo que ofrezca la cantidad adecuada de corte y duración. Estos discos contienen grano de precisión (PSG) para optimizar el equilibrio entre velocidad y duración para muchas de sus operaciones de acero al carbono. La fabricación del disco incluye un soporte de fibra rígido y una fuerte resina que proporciona durabilidad y resistencia al desgarro, lo que, junto con el grano de corte rápido, permite al operario realizar más piezas con cada disco y con menos cambios de disco.
Las excepcionales prestaciones de duración y corte del 782C lo convierten en unos de los mejores discos de lijado de 3M para entornos de alta producción, lo que aporta ventajas significativas con respecto a los discos de fibra convencionales. Para aquellos trabajos en los que un disco de fibra extra-premium podría quedarse infrautilizado y cuando la productividad es un aspecto importante de su resultado final, estos discos ofrecen un rendimiento excepcional. Son una magnífica opción para una amplia gama de aplicaciones, incluidos aspectos como el achaflanado de bordes, el biselado, el desbarbado y la eliminación de soldaduras.
Agiliza la producción con el grano de precisión PSG de 3M
Desarrollada para ofrecer un mejor resultado de eliminación de materiales pesados, la tecnología de grano de precisión PSG de 3M permite a los operarios realizar tareas de acabado con mayor rapidez y con menor esfuerzo. Como el grano se desgasta uniformemente y permanece afilado, los abrasivos PSG duran significativamente más que sus homólogos convencionales cerámicos, lo que garantiza un alto rendimiento prolongado en aplicaciones de producción.
Para lograr este nivel de rendimiento, los ingenieros de 3M aplican una tecnología de micro-replicación exclusiva para crear estructuras triangulares precisas de grano cerámico 3M y, posteriormente, los orientan electrostáticamente en el soporte para formar picos afilados. Estos picos ultra afilados cortan limpiamente el metal en lugar de generar arañazos o surcos como hacen los abrasivos convencionales y se afilan continuamente a medida que se rompen los puntos.
Consejos para un uso óptimo
Los discos de fibra son abrasivos de uso intensivo que cuentan con un soporte rígido y resistente hecho de fibra vulcanizada que aguanta el desgaste y es apto para aplicaciones de lijado exigentes. Para obtener un rendimiento óptimo, estos discos se deben utilizar con un soporte de la densidad apropiada para la aplicación, un soporte de densidad más ligera para aplicaciones de lijado más ligeras y uno de densidad más dura para aplicaciones de lijado más exigentes. El uso del soporte correcto para la aplicación garantiza que el mineral abrasivo se vuelva a afilar, lo que aumenta la vida útil del abrasivo.
3M diseñado para la los picos de productividad
Los ingenieros de 3M Abrasivos entienden bien el proceso de fabricación de los abrasivos. Durante más de 100 años, 3M ha sido proveedor de abrasivos líder de las industrias metalúrgica y maderera y ofrece una gama completa de soluciones metalúrgicas de abrasivos de alta calidad para satisfacer las necesidades de sus trabajos más exigentes. El disco de fibra 782C está diseñado para permitir que los operarios lleven la producción a un nivel superior al realizar más trabajo en menos tiempo. Es un ejemplo excelente sobre cómo la ciencia de 3M proporciona soluciones avanzadas para ayudar a
El disco 782C 3M™ es un disco de fibra diseñado para ofrecer un corte ultra rápido en acero al carbono. Estos discos presentan nuestra avanzada tecnología abrasiva: el grano de precisión PSG de 3M. Su soporte rígido de fibra y la adhesión mediante una fuerte resina aportan durabilidad y resistencia al desgaste. Estos discos son compatibles con los soportes de disco y los cabezales de 3M (se compran por separado).
Cualidades
Corte rápido en acero al carbono
Mineral de primera calidad ideal para aplicaciones exigentes
El grano de precisión PSG de 3M ofrece mayores tasas de corte
Reduzca los costes con abrasivos duraderos: realice más piezas que con los discos convencionales
Aplicaciones
Ideal para las aplicaciones más exigentes, incluida la eliminación de soldaduras, biselado, corte, biselado y desbarbado
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 180 mm |
|---|---|
| Grano | 36 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,65 € Sin IVA
/ unidad
4,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días