DISCOS DE FIBRA CUBITRON II 787C 125MM GR.120 89743

3M™ Disco de Fibra 787C

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:89743
Rubix:798697609000
fabricante:7100099546
EAN:00076308897437
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Grano120
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCOS DE FIBRA CUBITRON II 787C 125MM GR.120 89743


Utilice el disco de fibra 787C 3M™ para obtener rendimiento mejorado con respecto a los discos de fibra convencionales.

Nuestros discos de fibra ofrecen un corte ultra rápido, por lo que son una excelente opción para la eliminación de soldaduras, el desbastado y la optimización de los acabados en acero inoxidable y las aleaciones con grandes concentraciones de níquel.

La solución avanzada para aplicaciones complejas
Consiga un equilibrio entre coste y rendimiento al seleccionar el abrasivo que ofrezca la cantidad adecuada de corte y duración. 787C contiene la cantidad exacta de grano de precisión (PSG) que necesita para optimizar el equilibrio entre velocidad y duración en aplicaciones difíciles, desde el lijado hasta el desbarbado. Se incorpora un potenciador de lijado para mantener fríos el disco y la pieza, lo que contribuye a prolongar la duración del disco. La construcción del disco incluye un soporte rígido de fibra y una fuerte resina que aportan durabilidad y resistencia al desgaste. Esta característica combinada con el grano permite al operario realizar más piezas con cada disco y con menos cambios de disco.

Las excepcionales prestaciones de duración y corte de estos discos de fibra 787C los convierten en unos de los mejores discos de lijado de 3M para entornos de alta producción, lo que aporta ventajas significativas con respecto a los discos de fibra convencionales. Para aquellos trabajos en los que un disco de fibra extra-premium podría quedarse infrautilizado y cuando la productividad es un aspecto importante en su resultado final, estos discos de fibra ofrecen un rendimiento excepcional.

Agiliza la producción con el grano de precisión PSG de 3M
Desarrollada para ofrecer un mejor resultado de eliminación de materiales pesados, la tecnología de grano de precisión PSG de 3M permite a los operarios realizar tareas de acabado con mayor rapidez y con menor esfuerzo. Se desgasta uniformemente porque el abrasivo se mantiene más frío y afilado. Los abrasiv
El disco 787C 3M™ es un disco de fibra que presenta nuestra avanzada tecnología abrasiva: el grano de precisión PSG de 3M. Estos discos cuentan con un soporte rígido de fibra y una fuerte resina que aportan durabilidad y resistencia al desgaste. Están fabricados con un potenciador del lijado y están diseñados para ofrecer un corte ultra rápido.

Cualidades

Ideal para quitar soldaduras, pulir y terminar trabajos en acero inoxidable y níquel- soportes de aleación rica

Aplicaciones

Cortes rápidos y contundentes para lijar metales como el acero inoxidable y las aleaciones con grandes concentraciones de níquel;Mineral de primera calidad ideal para aplicaciones exigentes;El grano de precisión PSG de 3M ofrece mayores tasas de corte;El potenciador de lijado reduce la temperatura de lijado en el caso de las aleaciones termosensibles;Reduzca los costes con abrasivos duraderos: realice más piezas que con los discos convencionales;Duraderos y resistentes al desgarro
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Grano120
Aplicaciónacabado
Tipo de abrasivocerámica
227,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
274,67 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h