7100139240 DISCOS DE CORTE SILVER 180 MM X 2 MM
3M™ Disco de Corte Silver
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:51797
Rubix:798697588000
fabricante:7100139240
EAN:5902658105326

Resumen técnico
| Diámetro | 180 mm |
|---|---|
| Grosor | 2 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Documentos
Detalles de producto : 7100139240 DISCOS DE CORTE SILVER 180 MM X 2 MM
Consiga un corte rápido y uniforme adecuado para una amplia variedad de aplicaciones con el disco de corte Silver 3M™. Corta rápidamente tuberías de metal, tubos, láminas planas y mucho más. El disco cuenta con nuestro grano de precisión PSG, que se fractura continuamente en puntas y bordes extremadamente afilados que atraviesan el material limpiamente en vez de llenarlos de marcas indeseadas o surcos como los abrasivos tradicionales. Esto ayuda a que la duración sea significativamente mayor que la de los abrasivos convencionales de grano cerámico manteniendo un alto poder de corte durante toda la vida útil. Se debe conectar a una herramienta de discos de corte (se vende por separado) y siempre se debe usar con una guarda para garantizar la seguridad. El disco debe tener también una velocidad de funcionamiento máxima igual o superior a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica usada.
El disco de corte Silver 3M™ está diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y valor. Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos y láminas planas. El disco de larga duración utiliza nuestro grano de precisión PSG para ofrecer un corte rápido y uniforme.
Cualidades
Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos, láminas planas y mucho más.
El grano de precisión PSG de 3M corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
Disco de larga duración que proporciona un buen rendimiento y gran valor.
Se utiliza en una amplia variedad de sustratos, como el acero al carbono y acero inoxidable
Para garantizar la seguridad, utilice siempre en una herramienta con una guarda aprobada según la norma DIN EN 12413 para abrasivos recubiertos
Aplicaciones
Stainless steel fabrication;Structural steel;Oil and gas infrastructure;General metal fabrication;Tank and vessel;Shipbuilding;Rail;Agricultural, industrial and construction machinery
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 180 mm |
|---|---|
| Grosor | 2 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | metal cutting (pipes, tubes, and flat sheets), including stainless steel and mild/carbon steel; also for weld removal, beveling, and edge chamfering |
| Forma | type 41 (t41) |
| Velocidad máx. | 80.1 m/s |
| Serie | 3m silver |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,70 € Sin IVA
/ unidad
5,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días