DISCO LAMINAS 180 Z40 ZIRCONIO

Disco abrasivo de láminas Z 40SGP POWER 115mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:PFC 180 Z 40 SG POWER STEELOX
Rubix:798497460000
fabricante:67784185
EAN:4007220167946
PFERD POLIFAN® flap disc PFC 180 Z 40 SG POWER/22,23

Resumen técnico

Diámetro180 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO LAMINAS 180 Z40 ZIRCONIO


Disco abrasivo de láminas POLIFAN, corindón de circonio, curvado

Z SG POWER STEELOX
Características: láminas de corindón de circonio (Z), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Así se obtiene una agresiva capacidad de desprendimiento de viruta y una excelente vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para el mecanizado de acero y acero fino. Adecuado para el mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado. Adecuado para acero y también para el rectificado de superficies.
POLIFAN PFC 180 Z40 SG POWER STEELOX

Cualidades

proceso de trabajo mã¡s rã¡pido y mã¡xima rentabilidad gracias al alto rendimiento de arranque. mã¡xima agresividad durante toda la vida ãºtil. menos cambios de herramienta gracias a su excelente duraciã³n.

Aplicaciones

los discos de lã¡minas lijadoras polifan z sg power convencen por su rendimiento de lijado agresivo y su excelente duraciã³n, logrando la mã¡xima rentabilidad. es el mejor disco de lã¡minas lijadoras convencional para acero.

Información técnica


Atributos
Diámetro180 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Tipo de abrasivocirconio de aluminio
Aplicaciónmecanizado de juntas de soldadura, biselado, amoladura de superficies de acero
Formaconico
Grano40
11,27 € Sin IVA
/ unidad
13,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días