866852 DISCO ABRASIVO DE LAMINAS PLANAS D.125 P120 DLPZ-ZIRCONIO
Disco de láminas plano «dlpz» zirconio
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866852
Rubix:798733658000
EAN:3660338209178

Documentos
Detalles de producto : 866852 DISCO ABRASIVO DE LAMINAS PLANAS D.125 P120 DLPZ-ZIRCONIO
Disco de fibra plano ZIRCONIO. Utilización: desbarbado, pulido Norma: EN 13743
DISC DLPZ.125 - D.125 GR.120 FLAP DISC - ZIRCONIUM - FLAT
Cualidades
Muy alto rendimiento - Vida útil superior
Aplicaciones
deburring, grinding, polishing
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Tipo de abrasivo | circonio de aluminio |
| Aplicación | steel/stainless steel |
| Forma | plano |
| Grano | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,13 € Sin IVA
/ unidad
5,00 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h