MINIDISCO CAMBIO RAPIDO LAMINAS CERAMICO 50 MM GR.80 COMP. ROLOC
Quickchange mini - cerámica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866469
Rubix:798954136000
EAN:3660338205781

Documentos
Detalles de producto : MINIDISCO CAMBIO RAPIDO LAMINAS CERAMICO 50 MM GR.80 COMP. ROLOC
• Ideal para el lijado de puntos de difícil acceso o para trabajar en zonas muy reducidas.
• Vida útil excepcional en comparación con los discos abrasivos tradicionales del mismo diámetro
• Integran un sistema de cambio y bloqueo rápido, muy práctico para pasar de un disco al otro.
• Vida útil excepcional en comparación con los discos abrasivos tradicionales del mismo diámetro
• Integran un sistema de cambio y bloqueo rápido, muy práctico para pasar de un disco al otro.
GISS MINI DISC 50MM G80 TYPE R CERAMIQ
Cualidades
Compatible con el sistema Roloc
Aplicaciones
Application include the removal of machining marks on aerospace components and die lines on foundry castings
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Tipo de abrasivo | cerámica |
| Aplicación | stock removal |
| Forma | disco de aletas de alta velocidad |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,91 € Sin IVA
/ unidad
3,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días