PFC 125 CO 40 SGP-COOL/22,23

Discos de láminas lijadoras POLIFAN - CO-COOL SG STEELOX (acero+inox)

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:PFC 125 CO-COOL 40 SG STEELOX
Rubix:798252516000
fabricante:67760425
EAN:4007220725467
PFERD POLIFAN® flap disc PFC 125 CO 40 SGP COOL/22,23

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PFC 125 CO 40 SGP-COOL/22,23


Disco abrasivo de láminas POLIFAN, grano cerámico CO-COOL, convexo

CO-COOL SG STEELOX
Características: con láminas de grano cerámico (CO) y refrigerante, unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Con amolado especialmente frío en materiales de difícil arranque. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para el mecanizado de acero, cascarilla de laminación, acero fino, aluminio y aleaciones con base de níquel (p. ej., Inconel y Hastelloy). Adecuado para el rectificado de superficies, mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado.
POLIFAN PFC 125 CO-COOL 40 SG STEELOX

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Formaconico
Grano40
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días