DISCO LAMINAS 125X22 GR80 BF29 ZIRCONIO VULCAN

Disco de corte Norton Vulcan

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Norton:63642502318
Rubix:798665829000
EAN:3157629585283
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO LAMINAS 125X22 GR80 BF29 ZIRCONIO VULCAN


Los discos de láminas Norton Vulcan están diseñados para múltiples aplicaciones, incluyendo el arranque de material pesado, la mezcla y el acabado. Los discos de láminas cortan más rápido y proporcionan un mejor acabado que los discos de fibra, al tiempo que tienen la ventaja añadida de una vida útil más larga gracias a la construcción de las láminas.
Flap Discs - Norton Vulcan Zirconia - 125x22mm Gr80

Cualidades

Versatile product for rough grinding and deburring on steel and stainless steel
Self-sharpening zirconium abrasive grain
High & regular cut rate at medium and low pressures
Excellent price-performance ratio

Aplicaciones

Grinding

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22 mm
Tipo de abrasivocirconio de aluminio
Aplicaciónesmerilado
Formaredondo
Grano80
3,53 Sin IVA
/ unidad
4,27 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h