Referencias
Pferd Tools:PFF 115 A 80 SG STEELOX
Rubix:798246805000
fabricante:67608115
EAN:4007220167557






Detalles de producto : DISCOS RADIAL PFF 115 A 80 SG
Disco abrasivo de láminas Polifan®, corindón, Ø 115 mm, plana
A SG STEELOX
Características: láminas de corindón (A), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Así se obtiene una agresiva capacidad de desprendimiento de viruta y una excelente vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero y acero fino. Adecuado para el rectificado de superficies y mecanizado de cordones de soldadura.
A SG STEELOX
Características: láminas de corindón (A), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Así se obtiene una agresiva capacidad de desprendimiento de viruta y una excelente vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero y acero fino. Adecuado para el rectificado de superficies y mecanizado de cordones de soldadura.
POLIFAN PFF 115 A80 SG STEELOX
Cualidades
High removal power and good lifespan.
Aplicaciones
Steel, stainless steel (INOX), synthetic materials. Versatile professional tool for universal grinding work. Surface grinding, welding cords machining. Suitable for angle grinders of all power categories.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
| Aplicación | surface grinding, welding cords machining |
| Forma | plano |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,87 € Sin IVA
/ unidad
7,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
