CINTA DE ALUMINIO 1436 50MT X 75MM PLATA

3M™ Cinta de Aluminio 1436

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000111993
Rubix:799220743000
fabricante:7000111993
brand logo

Resumen técnico

Anchura75 mm
Longitud50 m
Materialaluminio (soporte), caucho (adhesivo)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA DE ALUMINIO 1436 50MT X 75MM PLATA


La cinta de aluminio 1436 de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de uso general (0,075 mm de espesor). Incluye un potente adhesivo de caucho, un liner de fácil separación y un soporte de aluminio blando, lo que ofrece buena adaptabilidad. Utilice esta cinta en aplicaciones en interior y en exterior. Se une a distintas superficies, incluidas maderas, metales y plásticos y satisface las especificaciones de baja inflamabilidad de acuerdo con DIN4102B1.
La cinta de aluminio 1436 de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de alta calidad para trabajos en tuberías internas y externas. Ofrece un adhesivo fuerte para facilitar la aplicación.

Cualidades

El soporte de aluminio proporciona una superficie que refleja de manera excelente el calor y la luz
Se une a diversas superficies con un adhesivo de caucho fuerte
El bajo índice de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parcheado
Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica en superficies secas por encima de 0 °C
Intervalo de aplicación de -25 °C a +70 °C; a corto plazo, +100 °C

Aplicaciones

Trabajo en conductos internos y externos

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)235x275x275 mm
Peso con embalaje8711 g
Anchura75 mm
Longitud50 m
Materialaluminio (soporte), caucho (adhesivo)
Grosor0.065 mm
Colorplata
Tipo de cintacinta selladora
75 mm
50000 mm
26,62 € Sin IVA
/ unidad
32,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días